※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マルチ計測器
マルチ計測器の その他測定用品
マルチ計測器の 回転計/カウンター
マルチ計測器の 回転計/カウンターその他関連用品
交流・直流両用電位計
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10233213
品番
VD320
参考基準価格(税別)
¥21,500
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
裸部のAC/DC電圧を正確に表示
コードの上から直流電圧表示・極性判定可能
極性判定 +・-で表示
使用回路電圧
AC使用回路電圧:500V
DC使用回路電圧:400V/200V
測定範囲
直流電圧:0〜200V/400V
交流電圧:0〜500V
付属品
ソフトケース
取扱説明書
周波数(Hz)
60
寸法(mm)
34(W)×153(H)×24(D)mm
質量(g)
60
レンジ切替
3レンジマニュアル(交流1レンジ、直流2レンジ)
使用温湿度範囲
0〜+40℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度範囲
-10〜60℃、70%RH以下(但し結露がない事)
電源
ボタン電池LR-44、またはSR-44×2
電池寿命(時間)
連続約60時間(LR-44において)
トラスコ品番
838-5160