※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
横河計測
横河計測の 電気測定
横河計測の 絶縁抵抗計(メガー)
横河計測の アナログ絶縁抵抗計
アナログ絶縁抵抗計
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10233502
品番
2406-41
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥45,000
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
小形、軽量、2定格、3定格
徹底した軽量化-単3乾電池6本
放電機能付き
首掛け可能な携帯ケース
操作性を重視した大形スイッチ
トラスコ品番
750-6031
測定範囲
0〜300V(交流電圧)
質量(g)
約500(付属の電池を含む)、約1200(ハードケース/さげ手/測定リード/付属の電池をむ)
タイプ
EL照明付
電源
単三形乾電池R6P(SUM_3)×6
定格
25V/5MΩ、50V/10MΩ、125V/20MΩ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約120×60×110
使用温湿度範囲
0〜40℃/90%RH以下(メーカー規格)※使用環境、保管環境のいずれも結露のないこと
保管温湿度範囲
-10〜60℃/70%RH以下(メーカー規格)※使用環境、保管環境のいずれも結露のないこと
定格電流(mA)
1
有効測定範囲
0.001〜5MΩ、0.005〜10MΩ、0.01〜20MΩ