※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用リングキャッチ
ステンレス コネクティングリンク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10234245
品番
CN-16
参考基準価格(税別)
¥6,240
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
両面四カ所の突起部分をハンマー等でしっかりたたくタイプです。
寸法L(mm)
48
寸法D(mm)
16
寸法W(mm)
24
使用荷重(kN)
7.84
用途
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番
849-3428
材質
ステンレス
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)
259
種類
リングキャッチ
表面処理(本体)
バレル研磨