※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用リングキャッチ
ステンレス コネクティングリンク 線径5mm長さ17.5mm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10234254
品番
CN-5
参考基準価格(税別)
¥710
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
両面四カ所の突起部分をハンマー等でしっかりたたくタイプです。
用途
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番
849-3429
材質
ステンレス
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)
10
種類
リングキャッチ
寸法L(mm)
17.5
寸法D(mm)
5
寸法W(mm)
8.5
表面処理(本体)
バレル研磨
使用荷重(kN)
0.78