※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイケン
ダイケンの 建物管理・メンテナンス
ダイケンの 点検口・収納庫
ダイケンの フロアーハッチ
フロア換気口 ステンレスグレーチングタイプ 200×500
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
849-3763
注文コード
10234376
品番
VST2050
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
鋼製根太にねじ止めするだけの簡単施工です。
床仕上材の厚さが15mmおよび18mmに対応できます。
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
用途
体育館などの床下の自然換気用
トラスコ品番
849-3763
セット内容
取付ねじ(Φ3×20):4本、ゴムスペーサー(t3):4個
寸法(mm)
200×500×15
質量(kg)
1.9
ピッチ(mm)
【メインバー】14
開口率(%)
39
適合厚さ(mm)
15または18
換気面積(cm
2
)
313