※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイケン
ダイケンの 建物管理・メンテナンス
ダイケンの 点検口・収納庫
ダイケンの フロアーハッチ
フロア換気口 ステンレスグレーチングタイプ 200×600
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10234385
品番
VSL2060
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
鋼製根太にねじ止めするだけの簡単施工です。
床仕上材の厚さが15mmおよび18mmに対応できます。
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
用途
体育館などの床下の自然換気用
トラスコ品番
849-3761
セット内容
取付ねじ(Φ3×20):6本、ゴムスペーサー(t3):6個
寸法(mm)
200×600×15
質量(kg)
2.1
ピッチ(mm)
【メインバー】15
開口率(%)
41
適合厚さ(mm)
15または18
換気面積(cm
2
)
406