※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイケン
ダイケンの 建物管理・メンテナンス
ダイケンの 点検口・収納庫
ダイケンの 床下点検口
床点検口アンダーハッチ 450×450 アルミ枠 鋼製下地用
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
セット内容
ゴムスペーサーt3:4本、ゴムスペーサーt1:4本、取付ねじ:8本、アンカー:8個、目地用スペーサー:8個
注文コード
10234805
品番
FAC45
参考基準価格(税別)
¥27,800
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
枠材:アルミ(A6063S-T5)シルバー、底板:スチール(SGHC-Z27)
トラスコ品番
849-3624
セット内容
ゴムスペーサーt3:4本、ゴムスペーサーt1:4本、取付ねじ:8本、アンカー:8個、目地用スペーサー:8個
寸法(mm)
450×450×20.5
質量(kg)
7
有効開口(mm)
416×416
適合厚さ(mm)
【カーペット】7
適合荷重(kN/m
2
)
5(屋内歩行用)