※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイケン
ダイケンの 建物管理・メンテナンス
ダイケンの 点検口・収納庫
ダイケンの 床下点検口
床点検口アンダーハッチ 450×450 ステン枠防水防臭タイプ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
枠材、蓋材:ステンレス(SUS304)
注文コード
10234875
品番
FWP245
参考基準価格(税別)
¥74,400
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
枠材、蓋材:ステンレス(SUS304)
用途
床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、コンクリート土間用
仕様
(社)公共建築協会認定品
トラスコ品番
849-3655
セット内容
目地用スペーサー:8個、引き上げハンドル:2本
寸法(mm)
450×450×54
有効開口(mm)
390×390
適合厚さ(mm)
【タイル】26
適合荷重(kN/m
2
)
5(屋内外歩行用)