※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

床点検口アンダーハッチ 476×476 取手簡易ロック アルミ額縁枠

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10234936 品番FAF45
参考基準価格(税別)¥27,800 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

木質フロア15mm専用タイプです。
取手を簡易ロックすることができます。

材質枠材:アルミ(A6063S-T5)シルバー、底板:スチール(SGHC-Z27) 用途床下の配線・配管、床下スペース等の点検用、木製下地またはコンクリート土間用 トラスコ品番849-3626 セット内容アンカー:8個、目地用スペーサー:8個、専用レンチ:1本、取付ねじ:8本 寸法(mm)476×476×41 有効開口(mm)384×384 適合厚さ(mm)【仕上げ材】15 適合荷重(kN/m2)3.6(屋内歩行用)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする