※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

床点検口アンダーハッチ 600×600 アルミ枠 鋼製下地用

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 セット内容ゴムスペーサーt3:4本、ゴムスペーサーt1:4本、取付ねじ:8本 注文コード10234954 品番FAP60
参考基準価格(税別)¥32,600 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品はセット内容など2種類から選べます 他の種類を見る
材質枠材:アルミ(A6063S-T5)シルバー、底板:スチール(SGHC-Z27) トラスコ品番849-3633 セット内容ゴムスペーサーt3:4本、ゴムスペーサーt1:4本、取付ねじ:8本 寸法(mm)600×600×20.5 有効開口(mm)566×566 適合厚さ(mm)【樹脂タイル】3 適合荷重(kN/m2)5(屋内歩行用)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする