※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイケン
ダイケンの 建物管理・メンテナンス
ダイケンの 点検口・収納庫
ダイケンの 床下点検口
床点検口アンダーハッチ 600×600 ステン枠防水防臭 ハンドル付
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10234997
品番
FSPPD60H
参考基準価格(税別)
¥52,300
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
樹脂タイル、クッションフロア仕上げ専用タイプです。
4点ボルト固定と外枠パッキンゴムによる防水、防臭タイプです。
材質
枠材:ステンレス(SUS304)、底板:ステンレス(SUS430)
用途
床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、コンクリート土間用
トラスコ品番
849-3642
セット内容
目地用スペーサー:12個、引き上げハンドル:2本
寸法(mm)
600×600×50
質量(kg)
8.5
有効開口(mm)
554×554
適合厚さ(mm)
【樹脂タイル】3
適合荷重(kN/m
2
)
3.6(屋内歩行用)