※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

床点検口アンダーハッチ 600×600 ステン枠防水防臭タイプ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質枠材、蓋材:ステンレス(SUS304) 注文コード10235015 品番FWP260
参考基準価格(税別)¥87,800 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980
この商品は材質など3種類から選べます 他の種類を見る
材質枠材、蓋材:ステンレス(SUS304) 用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、コンクリート土間用 仕様(社)公共建築協会認定品 トラスコ品番849-3656 セット内容目地用スペーサー:12個、引き上げハンドル:2本 寸法(mm)600×600×54 質量(kg)7.5 有効開口(mm)540×540 適合厚さ(mm)【タイル】26 適合荷重(kN/m2)5(屋内外歩行用)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする