※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイケン
ダイケンの 建物管理・メンテナンス
ダイケンの 点検口・収納庫
ダイケンの 床下点検口
床点検口アンダーハッチ 600×600 ステン枠防水防臭タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
枠材:ステンレス(SUS304)、底板:ステンレス(SUS430)
注文コード
10235024
品番
FWPP60
参考基準価格(税別)
¥87,800
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
枠材:ステンレス(SUS304)、底板:ステンレス(SUS430)
用途
床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、コンクリート土間用
仕様
(社)公共建築協会認定品
トラスコ品番
849-3660
セット内容
目地用スペーサー:12個、引き上げハンドル:2本
寸法(mm)
600×600×54
質量(kg)
10
有効開口(mm)
540×540
適合厚さ(mm)
【樹脂タイル】3
適合荷重(kN/m
2
)
5(屋内外歩行用)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
北海道地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません