※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイケン
ダイケンの 建物管理・メンテナンス
ダイケンの 点検口・収納庫
ダイケンの 床下点検口
床点検口アンダーハッチ 626×626 取手簡易ロック アルミ額縁枠
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10235076
品番
FAF60
参考基準価格(税別)
¥32,600
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
木質フロア15mm専用タイプです。
取手を簡易ロックすることができます。
材質
枠材:アルミ(A6063S-T5)シルバー、底板:スチール(SGHC-Z27)
用途
床下の配線・配管、床下スペース等の点検用、木製下地またはコンクリート土間用
トラスコ品番
849-3627
セット内容
アンカー:8個、目地用スペーサー:8個、専用レンチ:1本、取付ねじ:8本
寸法(mm)
626×626×41
質量(kg)
12.2
有効開口(mm)
534×534
適合厚さ(mm)
【仕上げ材】15
適合荷重(kN/m
2
)
3.6(屋内歩行用)