※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

床点検口アンダーハッチ ステンレス 300×300

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10235085 品番FSR30
参考基準価格(税別)¥36,900 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

蓋の反転により樹脂タイル仕様またはモルタル充填仕様になる兼用タイプです。

材質枠材:ステンレス(SUS304)、底板:ステンレス(SUS430) 用途樹脂タイル、モルタル兼用 仕様(社)公共建築協会認定品 トラスコ品番849-3644 セット内容目地用スペーサー:4(個) 外形寸法(mm)300×300×52 適合荷重(kN/m2)【樹脂タイル】3.6、【モルタル】5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする