※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

床点検口アンダーハッチ錠付 ステンレス 600×600

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10235128 品番FSR60K
参考基準価格(税別)¥81,700 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

錠の付替えにより樹脂タイル仕様またはモルタル充填仕様どちらにも使用できるリバーシブルタイプです。
外枠4面の、どの向きにも施錠可能です。

材質枠材:ステンレス(SUS304)、底板、蓋補強材:ステンレス(SUS430) 用途樹脂タイル、モルタル兼用 仕様(社)公共建築協会認定品・錠付 トラスコ品番849-3648 セット内容目地用スペーサー:12(個)、鍵:2(個) 質量(kg)10.26 外形寸法(mm)600×600×52 適合荷重(kN/m2)【樹脂タイル】3.6、【モルタル】5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする