※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイケン
ダイケンの 建物管理・メンテナンス
ダイケンの 点検口・収納庫
ダイケンの 天井点検口
天井点検口シーリングハッチ 額縁タイプ シルバー 303×303
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10235286
品番
CDL230J
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
材質
枠材:アルミ(A6063S-T5)シルバー、ハンガー:スチール(SPCC)
用途
天井裏や屋根裏の配線などの点検用
付属品
ハンガー:4個
仕様
屋内天井専用、(社)公共建築協会認定品
トラスコ品番
849-3551
寸法(mm)
313×313×30.3
質量(kg)
0.6
天井施工開口寸法(mm)
303×303
内枠ボード材切断寸法(mm)
259×259
注意
※屋外では使用しないでください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
北海道地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません