※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイケン
ダイケンの 建物管理・メンテナンス
ダイケンの 点検口・収納庫
ダイケンの 天井点検口
天井点検口シーリングハッチ 額縁タイプ シルバー 303×303
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10235295
品番
CDZ30
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
材質
枠材:アルミ(A6063S-T5)シルバー、ハンガー:スチール(SECC)
用途
天井裏や屋根裏の配線などの点検用
付属品
ハンガー:4個、ボード押え:4個
仕様
屋内天井専用、(社)公共建築協会認定品
トラスコ品番
849-3561
寸法(mm)
313×313×45
天井施工開口寸法(mm)
303×303
内枠ボード材切断寸法(mm)
256×256
注意
※屋外では使用しないでください。