※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CDZB45 天井点検口(デラックスタイプ) ダイケン 10235426 CDZB45 天井点検口(デラックスタイプ) ダイケン 10235426

天井点検口(デラックスタイプ)

(5件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 10235426 品番 CDZB45
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

アルミ製の天井点検口です。吊りタイプフリーハンガーで、取付位置が自由です。スキマ目地が無く、チリやホコリが落ちにくい構造です。ボード押さえはスピードホルダーで素早く施工ができます。Wヒンジ構造により、大きな開口面積と開口角度を実現しました。公共建築協会認定品です。

寸法W1(mm)451 寸法W2(mm)428 寸法W3(mm)464 開口寸法(mm)454 材質(内枠・外枠・ヒンジ材・ガラリ)A6063S-T5、(コインロック・錠本体)亜鉛合金ダイカスト、(スピードホルダー)SPCC、(脱落防止樹脂)ポリアセタール、(ハンガー)SECC、(錠カバー)A5052P-H34 用途軽天下地・木下地両用天井点検口 付属品ボード押え×4、ハンガー×4 トラスコ品番849-3567 ブロンズ 外寸法(mm)(外枠)464 内枠ボード材切断寸法(mm)407 錠前錠なし 枠材外額縁・内額縁 ハンガータイプ吊り込み(フリー)
注意
※天井点検口を天井以外に使用しないでください。屋内専用の天井点検口です。枠に乗らないでください。落下の危険があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:177

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10235487
2020-04-22
用途:
点検口取り付け

もう少しコスト面で頑張ってほしい。
物自体は問題ありません

対象商品:
10235365
2019-10-11
用途:
新築施工時

普段使用しているものより、しっかりしていて安心です。
また、蓋と枠との隙間がなくて、大変満足しています。

対象商品:
10235487
2018-03-15
用途:
和室天井点検口
建設業・工事業

価格はやや高めですが、一般的なシルバー色では目透し天井との調和が取れない為、重宝します。お客様にもお喜び頂けました。

対象商品:
10235365
2016-03-26
用途:
天井裏の自然換気
株式会社 インフィニティー 様 (建設業・工事業)

普段使用している天井点検口とサイズが同じなので開口を開けたりするのには支障がないのですが、取付金具を改善してほしいです。

対象商品:
10235487
2015-12-16
用途:
和室天井の点検口
建設業・工事業

取り付けやすく見た目も和室天井に違和感なくお客様にも喜ばれました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする