※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

天井点検口シーリングハッチ 額縁タイプ ホワイト 303×303

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10235444 品番CDZW30
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

Wヒンジ構造により大きな開口と開口角度を確保しました。
吊り金具は自立式で取付位置が自由です。
目地にすき間がなく、チリやホコリが落ちにくい構造です。
外枠4面に内枠を取付可能です。

材質枠材:アルミ(A6063S-T5)ホワイト、ハンガー:スチール(SECC) 用途天井裏や屋根裏の配線などの点検用 付属品ハンガー:4個、ボード押え:4個 仕様屋内天井専用、(社)公共建築協会認定品 トラスコ品番849-3578 寸法(mm)313×313×45 質量(kg)0.8 天井施工開口寸法(mm)303×303 内枠ボード材切断寸法(mm)256×256
注意
※屋外では使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする