曜日別特売
WSL30 壁点検口 1額タイプ ホワイト ダイケン 10235663

壁点検口 1額タイプ ホワイト

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
開口寸法(mm)303×303
内容量1個注文コード10235663品番WSL30
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

スプリングによるスピーディーな開閉方式です。

用途壁内の配線、配管などの点検用開口寸法(mm)303×303寸法(mm)318×318×31.3内枠ボード材切断寸法(mm)278×278付属品タッピンねじ(Φ4×12)4本、スピードホルダー4個仕様屋内壁専用トラスコ品番849-3772材質枠材:アルミ(A6063S-T5)ホワイト質量(kg)0.5仕上枠材/陽極酸化塗装複合皮膜
注意
※屋外では使用しないでください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10235688
2019-11-20
用途: 自宅用に購入
堤設備工業建設業・工事業

もう少し商品説明を細かいして欲しかったです。
それ以外はゆうことないです。

2が参考にしています
対象商品 : 10235654
2017-05-29
用途: 壁の点検
恩地冷蔵株式会社

22cmのものを購入したが、枠全体を外す式なので、点検口にありがちな2ミリくらいの隙間というものができないので助かる。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする