※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
清水[建築金物]
清水[建築金物]の 換気口
清水[建築金物]の ガラリ(グリル)
清水[建築金物]の フード付ガラリ
ステンレス製丸型フード付ガラリ125
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10235715
品番
GN-125S-HL
参考基準価格(税別)
¥3,780
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
オールステンレス製ですので錆びにくいです。
自然給排気口として耐雨対策が施してあります。
種類
丸型フード付ガラリ
材質
本体・ガラリ板:SUS304ステンレス、防虫網・フード:SUS316ステンレス(モリブデン鋼入りステンレス)
用途
自然給排気口
トラスコ品番
849-3663
質量(g)
368
寸法A(mm)
182
寸法D(mm)
95
寸法E(mm)
49
寸法B(mm)
120
寸法C(mm)
138
圧力損失
14