※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
清水
清水の 換気口
清水の ガラリ(グリル)
清水の フード付ガラリ
ステンレス製丸型フード付ガラリ75
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10235733
品番
GN-75S-HL
参考基準価格(税別)
¥1,840
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
オールステンレス製ですので錆びにくいです。
自然給排気口として耐雨対策が施してあります。
種類
丸型フード付ガラリ
材質
本体・ガラリ板:SUS304ステンレス、防虫網・フード:SUS316ステンレス(モリブデン鋼入りステンレス)
用途
自然給排気口
トラスコ品番
849-3665
質量(g)
148
寸法A(mm)
118
寸法D(mm)
62
寸法E(mm)
45
寸法B(mm)
74
寸法C(mm)
84
圧力損失
9.6