※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

鉄ユニクロリンクCタイプ 30m

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10235803 品番 IL30 UC
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

安価でポピュラーなチェーン、未溶接であるので先端金具としてチェーンを直付けできる。

チェーン線径(Φmm)3.0 線径d(Φmm)3.0 使用荷重(kN)0.14 内長P(mm)32.5 内幅W(mm)9.0 用途連結部品・吊下げ用 トラスコ品番756-1270 材質/仕上鉄(SWRM)/ユニクロメッキ 質量(kg)4.26 長さ(m)30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10235794
2022-10-17
用途:
開発試作品

器具の落下防止チェーンとして使用。工具を使えば自分で曲げられるので使い勝手が良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする