No.10 ツーバイビット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10235836 品番 10M-240
参考基準価格(税別)¥4,620 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

電設や配管工事の穴あけ作業で、釘に当ってお困りの方に強力な助っ人です。
従来のドリルでは、釘に当たるとケガキ刃が欠けてしまうという問題をツーバイビットが解消!
穴あけの途中で釘に当たってもガツンと切って進んで行きます。

全長(mm)250 用途ツーバイ工法・リフォームなどに最適 サイズ24 シャンク径(Φmm)六角軸12.5 刃先径(Φmm)24 有効長(mm)195 適合電動機電気ドリル/アングルドリル 適正回転数(回転/分)600以下

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10235854
2018-04-16
用途:
木材 穴あけ

今まで使っていたドリルより長持ちするので
重宝しています

対象商品:
10235845
2017-01-30
用途:
電気配線作業時
電気・ガス・熱供給・水道業

釘に当たってもネジ山が潰れないので力を入れなくても気分良く穴あけ作業ができました!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする