※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミカラーチェーン レモンイエロー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10236083 品番 AL-5Y
参考基準価格(税別)¥54,000 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

質量が鉄・ステンレス鋼の約1/3と軽く、プラスチックチェーンの約10倍の強さを持っています。

長さ(m)30 線径d(Φmm)5.0 使用荷重(kN)1.37 内長P(mm)33 内幅W(mm)8.5 用途室内(ロビー等)や室外(エクステリア等)の装飾、間仕切等に トラスコ品番849-0280 材質/仕上アルミ軽合金/アルマイト仕上げ 質量(kg)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする