No.28 超硬座掘錐 標準径

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10236344 品番 15×65
参考基準価格(税別)¥10,860 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ボルト頭、ナット、座金などを埋め込むための座掘り専用錐です。
下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。
ガイドと座堀ドリルを交換すれば座グリと下穴を一度にあけることが出来ます。

全長(mm)ガイド/82、カッター/65 用途角座金の座堀に セット内容六角レンチ サイズ15×65 シャンク径(Φmm)ガイド/丸軸10、カッター/軸付 六角軸11 刃先径(Φmm)15 外径(Φmm)65 有効長(mm)ガイド/70 適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付 適正回転数(回転/分)1000〜1500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10236353
2020-08-15
用途:
柵工事
不動産開発屋久島 様

切れ味抜群、出来れば座彫りの深さが調整出来れば最高

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする