スターエム
スターエムの ドリル
スターエムの 木工用
スターエムの 木工用ドリル
No.28 超硬座掘錐 標準径 ドリル付
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
10236371
品番
15×55
参考基準価格(税別)
¥12,340
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ボルト頭、ナット、座金などを埋め込むための座掘り専用錐です。
下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。
ガイドと座堀ドリルを交換すれば座グリと下穴を一度にあけることが出来ます。
全長(mm)
ガイド/82、ドリル/222、カッター/65
用途
角座金の座堀に
セット内容
超硬座掘錐用ドリル15mm/ 六角レンチ
サイズ
15×55
シャンク径(Φmm)
ガイド/丸軸10、ドリル/丸軸10、カッター/軸付 六角軸11
刃先径(Φmm)
15
外径(Φmm)
55
有効長(mm)
ガイド/70、ドリル/170
適合電動機
電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付
適正回転数(回転/分)
1000〜1500