※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の チェーン
水本機械製作所の 雑用チェーン
ステンレス アンカー付チェーン チェーン長500mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10236433
品番
AC-6
参考基準価格(税別)
¥3,320
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
グレーチング盗難防止用鎖です。
用途
溝蓋の盗難防止に
付属品
SP-6・L字アンカー付
トラスコ品番
849-0238
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)
384
寸法D1(mm)
6
寸法D2(mm)
6
寸法L2(mm)
115
寸法W(mm)
29
チェーン長(mm)
500