水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の チェーン
水本機械製作所の 雑用チェーン
ステンレス カットチェーン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
線径d(Φmm)
4.0
長さ(m)
3
注文コード
10236476
品番
M-017
参考基準価格(税別)
¥7,872
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
線径d・長さ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
長さ(m)
3
線径d(Φmm)
4.0
使用荷重(kN)
1.67
内長P(mm)
26
内幅W(mm)
6.5
用途
駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして
仕様
ISO9001認証取得工場製
トラスコ品番
849-0391
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)
798
チェーン線径(Φmm)
4.0
注意
※使用荷重以下でご使用ください。