水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の チェーン
水本機械製作所の 雑用チェーン
ステンレス カットチェーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
線径d(Φmm)
5.0
長さ(m)
3
注文コード
10236485
品番
M-018
参考基準価格(税別)
¥9,888
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
線径d・長さ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
長さ(m)
3
線径d(Φmm)
5.0
使用荷重(kN)
2.45
内長P(mm)
27
内幅W(mm)
8.0
用途
駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして
仕様
ISO9001認証取得工場製
トラスコ品番
849-0392
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(kg)
1
チェーン線径(Φmm)
5.0
注意
※使用荷重以下でご使用ください。