ステンレス カットチェーン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 線径d(Φmm)2.0 長さ(m)5 注文コード10236503 品番O-001
参考基準価格(税別)¥7,578 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は線径d・長さなど6種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。

長さ(m)5 線径d(Φmm)2.0 使用荷重(kN)0.29 内長P(mm)12 内幅W(mm)3.5 用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして 仕様ISO9001認証取得工場製 トラスコ品番849-0394 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)375
注意
※使用荷重以下でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする