※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス スーパーデフチェーン 全長1000mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10236512 品番 D-102
参考基準価格(税別)¥8,300 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

熱加工したステンレス特殊鋼使用により、SUS304チェーンの約3倍の硬度があります。
盗難防止用に通常チェーンよりも硬度を上げています。

線径d(Φmm)5.5 用途盗難防止に トラスコ品番849-0366 全長(mm)1000 材質/仕上ステンレス(SUS420J2)/クロームメッキ仕上げ 質量(g)550 内長P(mm)30 内幅W(mm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする