※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の チェーン
水本機械製作所の 雑用チェーン
ステンレス セーフティーチェーン チェーン長600mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10236652
品番
D-018
参考基準価格(税別)
¥4,160
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
両端に楕円リンクを採用、1回通して対象物をしっかりガードします。
寸法L(mm)
600
寸法L1(mm)
39
寸法D1(mm)
7
寸法D2(mm)
6
寸法L2(mm)
31
使用荷重(kN)
3.43
用途
はしごの転倒防止、自転車や単車などの盗難防止、門扉の施錠に
トラスコ品番
849-0358
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)
465
寸法W1(mm)
24
寸法W2(mm)
9