※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス セーフティーチェーン チェーン長さ1200mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10236695 品番 D-026
参考基準価格(税別)¥34,190 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

両端に楕円リンクを採用、1回通して対象物をしっかりガードします。

使用荷重(kN)12.74 用途はしごの転倒防止、自転車や単車などの盗難防止、門扉の施錠に トラスコ品番849-0365 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(kg)4 寸法L(mm)1200 寸法L1(mm)75 寸法D1(mm)13 寸法D2(mm)12 寸法L2(mm)48 寸法W1(mm)46 寸法W2(mm)18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする