※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の チェーン
水本機械製作所の 雑用チェーン
ステンレス セーフティーチェーン チェーン長さ600mm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10236704
品番
D-021
参考基準価格(税別)
¥10,370
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
両端に楕円リンクを採用、1回通して対象物をしっかりガードします。
使用荷重(kN)
7.84
用途
はしごの転倒防止、自転車や単車などの盗難防止、門扉の施錠に
トラスコ品番
849-0361
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(kg)
1
寸法L(mm)
600
寸法L1(mm)
55
寸法D1(mm)
10
寸法D2(mm)
9
寸法L2(mm)
39
寸法W1(mm)
33
寸法W2(mm)
13