※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の チェーン
水本機械製作所の 雑用チェーン
ステンレス セーフティーチェーン チェーン長さ900mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10236722
品番
D-025
参考基準価格(税別)
¥27,690
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
両端に楕円リンクを採用、1回通して対象物をしっかりガードします。
使用荷重(kN)
12.74
用途
はしごの転倒防止、自転車や単車などの盗難防止、門扉の施錠に
トラスコ品番
849-0364
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(kg)
3
寸法L(mm)
900
寸法L1(mm)
75
寸法D1(mm)
13
寸法D2(mm)
12
寸法L2(mm)
48
寸法W1(mm)
46
寸法W2(mm)
18