No.4953 かどっ子

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10236746 品番 面取型0.6
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

家具、建具等に化粧テープや木口テープを貼り付ける際、はみ出た部分を切り取るカッター。
化粧テープだけでなく、防犯フィルムやダイノックフィルムのカットにも使用されています。
家具等の角とテープカッターを確実にあわせて前後にスライドさせてください。

用途化粧テープや防犯フィルムのカットに 材質セラミック 幅(mm)22 全長(mm)76 サイズ0.6 高さ(mm)30

商品説明動画

商品紹介動画
この動画は、7人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:74

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10236755
2024-08-07
用途:
陳列什器を製造しています。抽斗の小口や棚板の小口に貼ったテープなどをかどっこでカットしています。
有限会社サカエ陳列製作所 様 (製造業)

スムースにカット出来て作業効率が上がる。
大変に助かっています。

対象商品:
10236755
2024-04-11
用途:
小口テープのカット
有限会社岩崎産業 様

0.6mmのものを使用しております。 小口テープのカットにとても便利です。カッターだと製品を傷つける可能性がありますが、かどっ子だとはみ出たテープのみをカットできるので重宝しております。

対象商品:
10236746
2022-05-02
用途:
ポリテープの仕上げ

ポリの小口テープの仕上げで面取りで使います。ペーパーでこすらないで良いので作業が断然楽です。

対象商品:
10718477
2021-12-02
用途:
小口テープの面取り
TMC 様 (建設業・工事業)

サーッと小口テープのはみ出た部分が取れて、なんだかできる人にになった気分になれます。

対象商品:
10718477
2018-09-14
用途:
棚板用
株式会社よしはら 様

仕事用での必需品です。素早い対応で、ありがたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
10718477
2017-12-14
用途:
木製建具の施工時
建設業・工事業

今までは、面取り無しタイプを使用していましたが、エッジテープが0.3oある為、0.3oの面が取れるのは、大変優れモノです。

対象商品:
10718477
2017-09-20
用途:
面取り

綺麗に面が取れて良いのですが、ちょっと小さすぎて使いにくい?
もう少し大きいほうが使いやすいかも。

対象商品:
10718477
2016-12-27
用途:
建具の面取りに使っている
清原建具 様 (建設業・工事業)

いつも使っている物で今まではお店で買っていたのですが、モノタロウで買った方がお得で家まで届くのでとても便利です、これからもモノタロウを利用します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自在錐の種類と安全カバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/030/
2023-03-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

木工ドリルビットの刃先の種類と研ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/woodworking_drill/
2023-03-23

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする