※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の チェーン
水本機械製作所の 雑用チェーン
ステンレス セーフティーミニチェーン チェーン長600mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10236756
品番
D-009
参考基準価格(税別)
¥1,610
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
両端に楕円リンクを採用、1回通して対象物をしっかりガードします。
使用荷重(kN)
0.98
用途
はしごの転倒防止、自転車や単車などの盗難防止、門扉の施錠に
トラスコ品番
849-0355
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)
103
寸法L(mm)
600
寸法L1(mm)
26
寸法D1(mm)
4
寸法D2(mm)
3
寸法L2(mm)
24
寸法W1(mm)
12
寸法W2(mm)
5