水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の チェーン
水本機械製作所の 雑用チェーン
ステンレス セーフティーミニチェーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10236774
品番
D-011
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
両端に楕円リンクを採用、1回通して対象物をしっかりガードします。
寸法L(mm)
900
寸法L1(mm)
28
寸法D1(mm)
5
寸法D2(mm)
4
寸法L2(mm)
26
用途
はしごの転倒防止、自転車や単車などの盗難防止、門扉の施錠に
トラスコ品番
849-0357
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)
277
寸法W1(mm)
16
寸法W2(mm)
6.5
使用荷重(kN)
1.67