ステンレス セーフティーミニチェーン チェーン長さ600mm

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10236783 品番 D-002
参考基準価格(税別)¥1,610 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

両端に楕円リンクを採用、1回通して対象物をしっかりガードします。

使用荷重(kN)0.59 用途はしごの転倒防止、自転車や単車などの盗難防止、門扉の施錠に トラスコ品番849-0351 材質ステンレスSUS304 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)81 長さ(m)0.6 寸法L(mm)600 寸法L1(mm)26 寸法D1(mm)4 寸法D2(mm)2.5 寸法L2(mm)14 寸法W1(mm)12 寸法W2(mm)4.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10236783
2021-08-04
用途:
食器棚転倒防止用
合同会社kansaibiken 様 (建設業・工事業)

長さ、太さもちょうどよかった。
セキュリティミニと記載されていたので届くまで心配していたが、結構応用範囲が広く、便利。
他に洗濯用ハンガーや額掛けなどに追加注文したい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする