曜日別特売
10-A ステンレス チェーン30m 水本機械製作所 10236844

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10-A ステンレス チェーン30m 水本機械製作所 10236844
10-A ステンレス チェーン30m 水本機械製作所 10236844

ステンレス チェーン30m

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
線径(Φmm)10
使用荷重(kN)13.72
トラスコ品番780-5586
内容量1個注文コード10236844品番10-A
参考基準価格(税別)¥356,400販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
259,800

耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。

長さ(m)30線径(Φmm)10使用荷重(kN)13.72トラスコ品番780-5586質量(kg)60材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ寸法W(mm)15寸法P(mm)40チェーン線径(Φmm)10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10236932
2018-05-18
用途: 施設の進入防止・立ち入り禁止
建設業・工事業

今回初めて購入。品質は問題無し。今まで購入しているところより安価で良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする