※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

11-A ステンレス チェーン30m 水本機械製作所 10236853 11-A ステンレス チェーン30m 水本機械製作所 10236853

ステンレス チェーン30m

(1件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10236853 品番 11-A
参考基準価格(税別)¥422,400 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。

長さ(m)30 線径(Φmm)11 使用荷重(kN)15.68 トラスコ品番780-5594 質量(kg)72 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 寸法W(mm)17 寸法P(mm)44 チェーン線径(Φmm)11
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10236932
2018-05-18
用途:
施設の進入防止・立ち入り禁止
建設業・工事業

今回初めて購入。品質は問題無し。今まで購入しているところより安価で良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする