5.5-A ステンレス チェーン30m 水本機械製作所 10236914

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス チェーン30m

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 線径(Φmm)5.5 注文コード10236914 品番5.5-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥75,000
この商品は線径など19種類から選べます 他の種類を見る

耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。

長さ(m)30 線径(Φmm)5.5 使用荷重(kN)3.92 トラスコ品番849-0225 質量(kg)17.85 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 全長(m)30 寸法W(mm)10 寸法P(mm)24 チェーン線径(Φmm)5.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10236932
2018-05-18
用途:
施設の進入防止・立ち入り禁止
建設業・工事業

今回初めて購入。品質は問題無し。今まで購入しているところより安価で良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする