曜日別特売
7-B ステンレス チェーン30m 水本機械製作所 10236957

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス チェーン30m

(1件のレビュー)
当日出荷車上渡し当日出荷とは
線径(Φmm)7
使用荷重(kN)6.86
トラスコ品番780-5632
内容量1個注文コード10236957品番7-B
参考基準価格(税別)¥145,248販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。

長さ(m)30線径(Φmm)7使用荷重(kN)6.86トラスコ品番780-5632質量(kg)24.6材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ寸法W(mm)10寸法P(mm)37チェーン線径(Φmm)7
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10236932
2018-05-18
用途: 施設の進入防止・立ち入り禁止
建設業・工事業

今回初めて購入。品質は問題無し。今まで購入しているところより安価で良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする