※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の チェーン
水本機械製作所の チェーン関連商品
ステンレス チェーンキャッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10237002
品番
B-031
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
内径(Φmm)
25
トラスコ品番
849-0311
材質
ステンレス(SUS304)
内容
チェーンキャッチ CC-5×1個
寸法D(Φmm)
5
寸法L(Φmm)
25
参考使用荷重(kN)
0.2
質量(g/袋)
15
入数
20
RoHS指令(10物質対応)
対応