※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の チェーン
水本機械製作所の チェーン関連商品
ステンレス チェーンジョイント
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10237045
品番
CJ-1
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)
¥260
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
アウトレット
¥189
¥
159
バスケットに入れる
ハンマーでたたいて、はずれなくすることもできます。
寸法L(mm)
26
寸法D(mm)
6.2
寸法W(mm)
13
チェーン径(Φmm)
2〜2.5
使用荷重(kN)
0.25
用途
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番
849-0337
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)
4