※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の チェーン
水本機械製作所の チェーン関連商品
ステンレス チェーンジョイント 穴径9mm長さ39mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10237072
品番
CJ-4
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
ハンマーでたたいて、はずれなくすることもできます。
用途
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番
849-0340
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)
12
寸法L(mm)
39
寸法D(mm)
9
寸法W(mm)
19
チェーン径(Φmm)
5〜6
使用荷重(kN)
0.78