※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス チェーン溶接なし30m

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10237097 品番 1.2-N
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥8,908
販売価格(税別)
8,098

耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。

寸法d(mm)1.2 寸法W(mm)3 寸法P(mm)7.7 使用荷重(kN)0.03 トラスコ品番849-0206 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)780

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10237097
2016-09-10
用途:
調理場の落下防止

ボールチェーンだと真鍮にメッキなので耐蝕性が不足する場合に、またボールチェーンの止具は水気を留める形状なので、そういったことを避けたい場合に使用。
見た目が美しく、汚れてもメッキではないので擦って洗っても剥げる心配もない。
溶接無しなので耐荷重はそれなりだがチェーンカッター不要で加工できる。
難点は切り売りだと高すぎ、まとめ売りだと30mも買わなければいけない、納期が異様に長い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする