水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の チェーン
水本機械製作所の ボールチェーン
ステンレス ボールチェーン30m 玉径3.2mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10237255
品番
3.2-R
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
ボールチェーン ステンレス 長さ30m巻
モノタロウ
¥
6,798
¥
7,478
税込
トラスコ品番
849-0219
材質/仕上
ステンレス/バレル研磨仕上げ
質量(g)
480
寸法d(mm)
3.2
寸法A(mm)
4.4
ボール径(Φmm)
3.2
使用荷重(kN)
0.06